WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 接続・省配線(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの コネクタ・コネクタ付ケーブル
WURTH ELEKTRONIKの 同軸コネクタ
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69371446
品番
66014002121503
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6076
アズワン品番
65-7719-47