AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 同軸コネクタ
同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMBコネクタ 1セット 160個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(160個)
注文コード
69371455
品番
FA1-NCRP-PCB-8
参考基準価格(税別)
¥91,900
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(160個入り)●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上にスズめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:FAKRA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:プッシュオン●コード番号:194-3202
アズワン品番
65-7666-59