口径(Φmm)40
電動機出力(W)1.5
電源(V)三相50Hz200、60Hz200/220
周波数(Hz)60
全揚程(m)(60Hz)10/9/8
吐出量(m3/min)(60Hz)0.09/0.14/0.19
用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用
セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)
種別直結/自吸式
材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C
質量(g)85
極数4
寸法L(mm)640
寸法H(mm)128
フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)
同期速度(min-1)1800
寸法d(mm)15
寸法A(mm)126
寸法F(mm)333
寸法S(mm)323
寸法D(mm)447
寸法E(mm)55
寸法B(mm)400
寸法C(mm)526
寸法T(mm)852
寸法N(mm)73
寸法O(mm)141
寸法I(mm)95
寸法J(mm)450
寸法G(mm)218
寸法R(mm)8
電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
取扱液清水・汚水・化学液
液温範囲(℃)0〜40
寸法M1(mm)280
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)グランドパッキン
寸法K1(mm)300
寸法K2(mm)300
寸法M2(mm)247
構造(軸受)密封玉軸受