用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用
口径(Φmm)50電動機出力(W)2.2電源(V)三相50Hz200、60Hz200/220周波数(Hz)60全揚程(m)(60Hz)21/19/16吐出量(m3/min)(60Hz)0.20/0.3/0.4セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C質量(g)98極数4寸法L(mm)662寸法H(mm)118フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)同期速度(min-1)1800寸法d(mm)15寸法A(mm)129寸法F(mm)353寸法S(mm)371寸法D(mm)463寸法E(mm)55寸法B(mm)427寸法C(mm)556寸法T(mm)930寸法N(mm)73寸法O(mm)179寸法I(mm)106寸法J(mm)450寸法G(mm)218寸法R(mm)10電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水・化学液液温範囲(℃)0~40寸法M1(mm)280構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン寸法K1(mm)300寸法K2(mm)300寸法M2(mm)280構造(軸受)密封玉軸受