口径(Φmm)65
電動機出力(W)3.7
電源(V)三相50Hz200、60Hz200/220
周波数(Hz)60
全揚程(m)(60Hz)/24.5/23/21
吐出量(m3/min)(60Hz)0.30/0.4/0.5
用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用
セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)
種別直結/自吸式
材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C
質量(g)143
極数4
寸法L(mm)750
寸法H(mm)123
フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)
同期速度(min-1)1800
寸法d(mm)19
寸法A(mm)155
寸法F(mm)367
寸法S(mm)386
寸法D(mm)508
寸法E(mm)55
寸法B(mm)522
寸法C(mm)677
寸法T(mm)1066
寸法N(mm)75
寸法O(mm)221.5
寸法I(mm)125
寸法J(mm)500
寸法G(mm)235
寸法R(mm)10
電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
取扱液清水・汚水・化学液
液温範囲(℃)0〜40
寸法M1(mm)301
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)グランドパッキン
寸法K1(mm)340
寸法K2(mm)340
寸法M2(mm)301
構造(軸受)密封玉軸受