用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用
口径(Φmm)80電動機出力(W)7.5電源(V)三相50Hz200、60Hz200/220周波数(Hz)60全揚程(m)(60Hz)28/26/20吐出量(m3/min)(60Hz)0.6/0.75/0.9セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C質量(g)151極数4寸法L(mm)830寸法H(mm)113フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)同期速度(min-1)1800寸法d(mm)19寸法A(mm)154寸法F(mm)377寸法S(mm)487.5寸法D(mm)518寸法E(mm)55寸法B(mm)524寸法C(mm)678寸法T(mm)1168.5寸法N(mm)85寸法O(mm)258.5寸法I(mm)165寸法J(mm)500寸法G(mm)245寸法R(mm)10電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水・化学液液温範囲(℃)0~40寸法M1(mm)310構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン寸法K1(mm)340寸法K2(mm)340寸法M2(mm)310構造(軸受)密封玉軸受