同軸変換アダプタ - Nジャック ジャック - ジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69371507 品番31_N-75-0-2/133_NE
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 75 Ω です。インピーダンス周波数は 1.5 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1.5 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0386 kg 動作温度: -65 → 165 ℃

仕様●アダプタタイプ:Nジャック-Nジャック●アダプタタイプB:Nジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:1.5GHz●コード番号:205-9093 アズワン品番65-7575-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする