用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用
口径(Φmm)65電動機出力(W)3.7電源(V)三相50Hz200、60Hz200/220周波数(Hz)60全揚程(m)(60Hz)24/22.5/21吐出量(m3/min)(60Hz)0.33/0.42/0.5セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、ストレーナー(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS420J2+S45C質量(g)135極数4寸法L(mm)750寸法H(mm)123フランジJIS10K、薄型同期速度(min-1)1800寸法d(mm)19寸法a(mm)175寸法A(mm)156寸法F(mm)367寸法S(mm)386寸法D(mm)510寸法E(mm)55寸法B(mm)522寸法C(mm)678寸法T(mm)1067寸法N(mm)75寸法O(mm)222.5寸法I(mm)125寸法J(mm)500寸法G(mm)235寸法R(mm)10寸法U(mm)37電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形寸法c(mm)140取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)寸法M1(mm)300構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン寸法K1(mm)340寸法K2(mm)340寸法M2(mm)300構造(軸受)密封玉軸受寸法Rc(mm)2.5寸法n×h(mm)4×15