OH-6E 陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371548 OH-6E 陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371548 OH-6E 陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371548

陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69371548 品番 OH-6E
参考基準価格(税別)¥679,900 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放型、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。
軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。(標準品)

口径(Φmm)80 電動機出力(W)7.5 電源(V)三相50Hz200、60Hz200/220 周波数(Hz)60 全揚程(m)(60Hz)28/26/20 吐出量(m3/min)(60Hz)0.6/0.75/0.9 用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用 セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、ストレーナー(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個) 種別直結/自吸式 材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS420J2+S45C 質量(g)143 極数4 寸法L(mm)830 寸法H(mm)113 フランジJIS10K、薄型 同期速度(min-1)1800 寸法d(mm)19 寸法a(mm)185 寸法A(mm)156 寸法F(mm)377 寸法S(mm)487.5 寸法D(mm)520 寸法E(mm)55 寸法B(mm)522 寸法C(mm)678 寸法T(mm)1168.5 寸法N(mm)85 寸法O(mm)257.5 寸法I(mm)165 寸法J(mm)500 寸法G(mm)245 寸法R(mm)10 寸法U(mm)32 電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形 寸法c(mm)150 取扱液清水・汚水 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 寸法M1(mm)310 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 寸法K1(mm)340 寸法K2(mm)340 寸法M2(mm)310 構造(軸受)密封玉軸受 寸法Rc(mm)3 寸法n×h(mm)8×15
注意
※S・T寸法は電動機により異なります。
※回転方向は電動機側より見て右。
※質量は電動機を含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする