曜日別特売
O-3ME 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371557

 

O-3ME 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371557
O-3ME 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371557
O-3ME 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371557

陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
周波数(Hz)50
口径(Φmm)40
全揚程(m)(50Hz)9.5/9.0/8.3
吐出量(m3/min)(50Hz)0.1/0.15/0.2
内容量1台注文コード69371557品番O-3ME
参考基準価格(税別)¥244,800販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。
軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。

用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用口径(Φmm)40電動機出力(W)0.75電源(V)単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/220周波数(Hz)50全揚程(m)(50Hz)9.5/9.0/8.3吐出量(m3/min)(50Hz)0.1/0.15/0.2セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C質量(g)46極数4寸法L(mm)585寸法H(mm)95フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型同期速度(min-1)1500寸法d(mm)12寸法a(mm)140寸法A(mm)123寸法F(mm)278寸法S(mm)280寸法D(mm)390寸法E(mm)60寸法B(mm)290寸法C(mm)413寸法T(mm)696寸法N(mm)60寸法O(mm)7.5寸法I(mm)73寸法J(mm)442寸法G(mm)175寸法R(mm)7寸法U(mm)23電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形寸法c(mm)105取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)寸法M1(mm)264構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)寸法K1(mm)287寸法K2(mm)242寸法M2(mm)210構造(軸受)密封玉軸受寸法Rc(mm)1.5寸法n×h(mm)4×15
注意
※S・T寸法は電動機により異なります。
※回転方向は電動機側より見て左。
※質量は電動機を含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする