Telegartner
Telegartnerの 接続・省配線(制御機器)
Telegartnerの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Telegartnerの 同軸コネクタ
同軸変換アダプタ 4.3-10 - 2.2-5 ジャック - プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69371559
品番
J01443A0004
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●アダプタタイプ:4.3-10差し込み口から2.2-5プラグへ●アダプタタイプA:4.3-10●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3875
アズワン品番
65-7780-82