用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用口径(Φmm)50電動機出力(W)0.75電源(V)単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/220周波数(Hz)50全揚程(m)(50Hz)9.1/8.5/8.0吐出量(m3/min)(50Hz)0.12/0.17/0.22セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C質量(g)46極数4寸法L(mm)585寸法H(mm)95フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型同期速度(min-1)1500寸法d(mm)12寸法a(mm)155寸法A(mm)123寸法F(mm)278寸法S(mm)280寸法D(mm)390寸法E(mm)60寸法B(mm)290寸法C(mm)413寸法T(mm)696寸法N(mm)60寸法O(mm)7.5寸法I(mm)73寸法J(mm)442寸法G(mm)175寸法R(mm)7寸法U(mm)23電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形寸法c(mm)120取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)寸法M1(mm)264構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)寸法K1(mm)287寸法K2(mm)242寸法M2(mm)210構造(軸受)密封玉軸受寸法Rc(mm)2寸法n×h(mm)4×15