用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用口径(Φmm)65電動機出力(W)1.5電源(V)単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/220周波数(Hz)50全揚程(m)(50Hz)8.8/7.5/6.0吐出量(m3/min)(50Hz)0.32/0.45/0.55セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C質量(g)71極数4寸法L(mm)662寸法H(mm)134フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型同期速度(min-1)1500寸法d(mm)15寸法a(mm)175寸法A(mm)157寸法F(mm)329寸法S(mm)323寸法D(mm)454寸法E(mm)105寸法B(mm)305寸法C(mm)462寸法T(mm)788寸法N(mm)74寸法O(mm)2寸法I(mm)83寸法J(mm)485寸法G(mm)224寸法R(mm)6寸法U(mm)25電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形寸法c(mm)140取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)寸法M1(mm)310構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)寸法K1(mm)340寸法K2(mm)255寸法M2(mm)227構造(軸受)密封玉軸受寸法Rc(mm)2.5寸法n×h(mm)4×15