同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69371577 品番34_BNC-75-0-1/133_NE
参考基準価格(税別)¥7,670 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:1GHz●コード番号:211-8926 アズワン品番65-7535-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする