O-6ME 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371584 O-6ME 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371584 O-6ME 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371584

陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69371584 品番 O-6ME
参考基準価格(税別)¥399,900 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。
軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。

口径(Φmm)80 電動機出力(W)2.2 電源(V)単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/220 周波数(Hz)50 全揚程(m)(50Hz)9.5/7.5/5.0 吐出量(m3/min)(50Hz)0.45/0.7/0.9 用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用 セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個 種別直結/自吸式 材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C 質量(g)73 極数4 寸法L(mm)693 寸法H(mm)123 フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型 同期速度(min-1)1500 寸法d(mm)15 寸法a(mm)185 寸法A(mm)158 寸法F(mm)355 寸法S(mm)371 寸法D(mm)468 寸法E(mm)110 寸法B(mm)310 寸法C(mm)468 寸法T(mm)842 寸法N(mm)73 寸法O(mm)5 寸法I(mm)86 寸法J(mm)525 寸法G(mm)223 寸法R(mm)6 寸法U(mm)25 電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形 寸法c(mm)150 取扱液清水・汚水 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 寸法M1(mm)314 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC) 寸法K1(mm)335 寸法K2(mm)280 寸法M2(mm)256 構造(軸受)密封玉軸受 寸法Rc(mm)3 寸法n×h(mm)8×15
注意
※S・T寸法は電動機により異なります。
※回転方向は電動機側より見て左。
※質量は電動機を含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする