O-7ME 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371593 O-7ME 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371593 O-7ME 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371593

陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69371593 品番 O-7ME
参考基準価格(税別)¥591,800 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。
軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。

口径(Φmm)100 電動機出力(W)3.7 電源(V)単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/220 周波数(Hz)50 全揚程(m)(50Hz)10.5/9.5/7.5 吐出量(m3/min)(50Hz)0.8/1.0/1.3 用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用 セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個 種別直結/自吸式 材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C 質量(g)127 極数4 寸法L(mm)830 寸法H(mm)150 フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型 同期速度(min-1)1500 寸法d(mm)19 寸法a(mm)210 寸法A(mm)201 寸法F(mm)414 寸法S(mm)386 寸法D(mm)564 寸法E(mm)120 寸法B(mm)401 寸法C(mm)602 寸法T(mm)991 寸法N(mm)92 寸法O(mm)-10 寸法I(mm)90 寸法J(mm)637 寸法G(mm)262 寸法R(mm)9 寸法U(mm)30 電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形 寸法c(mm)175 取扱液清水・汚水 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 寸法M1(mm)387 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC) 寸法K1(mm)415 寸法K2(mm)335 寸法M2(mm)310 構造(軸受)密封玉軸受 寸法Rc(mm)4 寸法n×h(mm)8×15
注意
※S・T寸法は電動機により異なります。
※回転方向は電動機側より見て左。
※質量は電動機を含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする