口径(Φmm)40
電動機出力(W)0.75
電源(V)単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/220
周波数(Hz)60
全揚程(m)(60Hz)11.0/10.5/9.5
吐出量(m3/min)(60Hz)0.10/0.13/0.17
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用
セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個
種別直結/自吸式
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C
質量(g)46
極数4
寸法L(mm)585
寸法H(mm)95
フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型
同期速度(min-1)1800
寸法d(mm)12
寸法a(mm)140
寸法A(mm)123
寸法F(mm)278
寸法S(mm)280
寸法D(mm)390
寸法E(mm)60
寸法B(mm)290
寸法C(mm)413
寸法T(mm)696
寸法N(mm)60
寸法O(mm)7.5
寸法I(mm)73
寸法J(mm)442
寸法G(mm)175
寸法R(mm)7
寸法U(mm)23
電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
寸法c(mm)105
取扱液清水・汚水
液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと)
寸法M1(mm)264
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)
寸法K1(mm)287
寸法K2(mm)242
寸法M2(mm)210
構造(軸受)密封玉軸受
寸法Rc(mm)1.5
寸法n×h(mm)4×15