同軸変換アダプタ MMCX - MMCX ジャック - ジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69371629 品番64460160111000
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

MMCX ジャック - MMCX ジャックアダプタは、MMCX ジャックから MMCX ジャックへの接続が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ

仕様●アダプタタイプA:MMCX●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:15.8mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5917 アズワン品番65-7667-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする