同軸変換アダプタ ジャック - ジャック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69371690 品番31_SHV-50-0-1/133_NE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 0.3 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 0.3 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0184 kg 動作温度: -65 → 165 ℃

仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0.3GHz●コード番号:205-9094 アズワン品番65-7577-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする