同軸変換アダプタ ジャック - ジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69371708 品番34_716-50-0-1/003_-E
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 7.5 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 7.5 GHz VSWR : DC - 4 GHz:1.02 + 0.05 f ( GHz ) 周波数範囲: 4 → 7.5 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.2212 kg 動作温度: -65 → 165 ℃

仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:7.5GHz●コード番号:205-9027 アズワン品番65-7581-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする