フロントスタイル

E056 半袖ブルゾン E056 Asahicho(旭蝶繊維) 69371849 E056 半袖ブルゾン E056 Asahicho(旭蝶繊維) 69371849 E056 半袖ブルゾン E056 Asahicho(旭蝶繊維) 69371849

半袖ブルゾン E056

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69371849 品番 E056
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

優れた吸汗、速乾性の清涼素材

用途快適ヨコ伸びのストレッチ素材 アースミント サイズLL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする