フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
長袖ブルゾン E057
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69371928
品番
E057
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
優れた吸汗、速乾性の清涼素材
用途
快適ヨコ伸びのストレッチ素材
色
オリーブ
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
67