シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D 4→ 6 A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69372557
品番
LR3D10
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
TeSys LRD 熱過負荷リレー - 4 → 6 A - クラス 10A
仕様
●モーター定格電流:4→ 6 A●コンタクトの定格電流:6 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●リセット方法:プッシュボタン●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4707
アズワン品番
65-7358-35