曜日別特売
KBB40ED22305W 配線ダクト シュナイダーエレクトリック 69372794

配線ダクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69372794品番KBB40ED22305W
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が L+N+PE のため、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。5 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます

仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0385アズワン品番65-7385-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする