配線ダクトアクセサリ ポリマー 60.5 x 24mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード69372898 品番1050.34P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,330

一体型マウンティングブラケット 耐腐食性 組み立て済みのものを用意しています 内側および外側のアタッチメントが可能です ストレインリリーフタイラッププレートなしのを使用します

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ケーブルチェーン取り付け金具●材質:ポリマー●幅:60.5 mm●高さ:24mm●寸法:60.5 x 24mm●シリーズ:Series 15/Series 10●コード番号:185-2840 アズワン品番65-7459-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする