サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワサプライの バッグ用アクセサリー
AIRセルショルダーベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69373413
品番
BAG-BELT2N
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
表装:ハードナイロン、ウレタンゴム
形状
ストレート
質量(g)
208
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900〜1220×20×70、金具:48×65×11.5
アズワン品番
64-0877-64
商品説明動画
AIRセルショルダーベルト
参考になった