BAG-BELT4N AIRセルショルダーベルト サンワサプライ 69373422 BAG-BELT4N AIRセルショルダーベルト サンワサプライ 69373422 BAG-BELT4N AIRセルショルダーベルト サンワサプライ 69373422 BAG-BELT4N AIRセルショルダーベルト サンワサプライ 69373422

AIRセルショルダーベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69373422 品番BAG-BELT4N
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 材質表装:ハードナイロン、ウレタンゴム 形状カーブ 質量(g)192 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940〜1240×20×70、金具:48×65×11.5 アズワン品番64-0877-65

商品説明動画

AIRセルショルダーベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする