サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワサプライの PCインナーケース
マルチクッションケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69373562
品番
IN-C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
適合
17.3インチまでのノートパソコン
材質
表装:ポリエステルジャージ、ポリウレタン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×20×195
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×35×170
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69373562
IN-C3
64975618
IN-C3
マルチクッションケース
サンワサプライ
1個
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました。