サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワサプライの PCインナーケース
マルチクッションケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69373596
品番
IN-C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
適合
17.3インチまでのノートパソコン
材質
表装:ポリエステルジャージ、ポリウレタン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×20×305
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×40×270
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69373596
IN-C6
64975663
IN-C6
マルチクッションケース
サンワサプライ
1個
¥
889
税込
¥
978
注文コードが変更になりました。