フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
長袖ブルゾン E075
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69373800
品番
E075
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
上品な光沢感と滑らかな感触
用途
涼感をアピールする上質な杢調
色
オリーブ
サイズ
6L
胸囲(cm)
145
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76