ZSE20F-N-M5-B ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC 69373904

ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力 仕様定格圧力範囲:(ZSE20F) -100 〜 100 kPa、単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(M5) M5めねじ、オプション1:(-) リード線なし、オプション2:(B) パネルマウントアダプタ、オプション3:(-) 取扱説明書 注文コード69373904 品番ZSE20F-N-M5-B
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は出力仕様・仕様391種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格圧力範囲:(ZSE20F) -100 〜 100 kPa、単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(M5) M5めねじ、オプション1:(-) リード線なし、オプション2:(B) パネルマウントアダプタ、オプション3:(-) 取扱説明書 出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする