フロントスタイル

E075 長袖ブルゾン E075 Asahicho(旭蝶繊維) 69373906 E075 長袖ブルゾン E075 Asahicho(旭蝶繊維) 69373906 E075 長袖ブルゾン E075 Asahicho(旭蝶繊維) 69373906

長袖ブルゾン E075

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69373906 品番 E075
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

上品な光沢感と滑らかな感触

用途涼感をアピールする上質な杢調 グレー サイズL 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする