白 28 AWG AWM1517-28 7 -TA WHITE 20M 1巻 20m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード69374106 品番AWM1517-28(7)-TA WHITE 20M
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。
UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)
UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル

仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.08 mm2●外被色:白●AWGサイズ:28 AWG●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.72mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-142 アズワン品番65-7479-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする