非常停止押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69374334 品番ZB4BT844
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

モジュール式Harmony XB4シリーズの22 mm金属製制御装置及び信号伝達ユニットは、設置の簡便性、効率性、モダンなデザイン、柔軟性、及び堅牢性を兼ね備え、ほとんどの産業用途に対応しています。赤色O 30緊急停止、スイッチングオフヘッドO 22トリガ、ラッチ式のプッシュプル

仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:56mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:プッシュプル●コード番号:180-0366 アズワン品番65-7824-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする