変流器 入力電流:100A 100:5 DINレール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69375260 品番METSECT5CC010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Schneider Electric METSECT5CC010 は、ケーブルや DIN レールに取り付けるための熱帯仕様の変流器です。精度はクラス 3 @ 3.5 V ac、クラス 0.5 @ 2 V ac、クラス 1 @ 2.5 V ac です。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Schneider Electric METSECT5CC010 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。この特殊なトランスの重量は 0.19 kg で、Green Premium 製品の持続可能なステータスを示します。ワイドな比率範囲 100/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護

仕様●巻数比:100:5●ボアサイズ:21mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:100A●出力電流:5 A●全体の高さ:65mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4463 アズワン品番65-7319-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする