変流器 入力電流:1500A 1500:5 表面実装

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69375269 品番METSECT5DD150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Schneider Electric METSECT5DD150 は、精度クラス 0.5 @ 10 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DD150 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。広い比率範囲: 1500 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護

仕様●巻数比:1500:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1500A●出力電流:5 A●全体の高さ:116mm●全体の幅:96mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4484 アズワン品番65-7321-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする