サンワサプライ
サンワサプライの トナー/インク
サンワサプライの インクカートリッジ
サンワサプライの インクカートリッジ(キヤノン対応)
詰め替えインク BCI-371C・M・Y用
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
69375434
品番
INK-C371S30
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
BCI-371・C・M・Y対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。
適合メーカー
キヤノン
色
シアン、マゼンタ、イエロー
付属品
手袋×1、シリコンプラグ×1
適合
TS9030/TS8030/TS6030/TS5030S/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730
容量(mL)
各30
詰替回数
(最大)6
アズワン品番
64-0847-83
対応カートリッジ
BCI-371C・M・Y、BCI-371XLC・M・Y
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)