サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワサプライの PCインナーケース
ネオプレンインナーケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69375486
品番
IN-WETP11BK
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
ブラック
適合
11.6型ワイド
材質
表装:合成ゴム、ポリエステル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×30×225
アズワン品番
64-0898-54
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×28×215