補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69375680 品番276424 DILA-XHI04
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、バージョン E の組み合わせが EN50011 に対応しており、ご希望の用途に適しています。500 ボルトの定格電圧と定格電流 o で動作します4 NC 常時閉コンタクト 4極 前面固定モジュールタイプ

仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:4 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILA 、DILM7-DILM38●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:230-4481 アズワン品番65-7304-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする