補助接点ブロック LA1D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69375707 品番LA1DX11
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロック前面取り付けは、ねじクランプ端子付きです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20

仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2550 アズワン品番65-7286-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする