シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
補助接点ブロック LA1D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69375725
品番
LA1DZ31
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、ねじクランプ端子Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
仕様
●通常端子構成:1NC + 1NO + 2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2552
アズワン品番
65-7287-21