EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
補助接点モジュール 2 DILE 4 A 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69375759
品番
010240 02DILE
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
Eaton 2 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 4 A です。2NC コンタクトを備えています。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ 保護クラスIP20
仕様
●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NC●取付方法:フロントファスナー●シリーズ:DILE●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:600 V●コード番号:229-9248
アズワン品番
65-7302-57