MA-WTB43BK ワイヤレスレーザートラックボール サンワサプライ 69376475

MA-WTB43BK ワイヤレスレーザートラックボール サンワサプライ 69376475 MA-WTB43BK ワイヤレスレーザートラックボール サンワサプライ 69376475 MA-WTB43BK ワイヤレスレーザートラックボール サンワサプライ 69376475

ワイヤレスレーザートラックボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69376475 品番MA-WTB43BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ボールの動きに合わせてカーソル速度が変わる、4段階カウント自動調整機能が付いています。より正確なボールコントロールを可能にする、レーザーセンサーを採用しました。
「戻る」「進む」ボタンをサイドに2ボタンを搭載しており、ポインタ移動不要で「戻る」「進む」操作ができます。操作しやすい中型ボールを搭載しています。長時間の使用でも手首が疲れにくいエルゴノミクスデザインです。

付属品単三乾電池×2(テスト用) ブラック コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×126.5×44 分解能1600/1200/800/400(count/inch) 通信方式2.4GHzRF電波 連続動作時間約500時間 連続待機時間約4000時間 通信距離(m)約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径) 読取方式レーザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする