オガ電子
オガ電子の はかり
オガ電子の 水分計
オガ電子の 赤外線水分計
木材水分チェッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69376644
品番
TD800W
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
薪や製材の水分を簡単に測定。用途にあった木材の判別に。
樹種に合わせて4つのモードを選択可能。
多種の建材を使う建築現場の品質管理に。
仕様
●測定方法:電気抵抗式●測定範囲:2〜60%●使用温度範囲:0〜40℃●表示分解能:0.005●精度:±1%●表示方式:大型L.C.Dデジタル表示●温度補正:自動補正式●電源:006P9V 1個●付属品:キャリングケース、電池、取扱い説明書
アズワン品番
67-2508-29