流量センサ 液体 E8FCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69377159 品番E8FC-25
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Omron フローOmron E8FC シリーズ 4 極 M12、PNP、液体媒体監視フローセンサは、液体の流量を測定するために使用します。このフローセンサには、一次媒体接続装置、トランスデューサ、及びトランスミッタが含まれています。トランスデューサは、一次装置を通過する流体を検出します。トランスミッタは、トランスデューサに表示される出力信号を生成します。液体流量は、0.6 L/min → 14 L/min となっています特長と利点 IO リンクアナログ通信方式を採用している 液体の最大圧力は 10Mpa です 動作温度範囲: -20 ℃ 〜 80 ℃用途工業用洗浄システム 液体測定 上下水道処理

仕様●計測対象:液体●検出タイプ:フローセンサ●電源電圧:15 → 30 V dc●配管口径:9.525 mm、12.7 mm、19.05 mm、25.4 mm●接続タイプ:M12 4極コネクタ●最大圧力:10MPa●最低対象温度:0℃●最高対象温度:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●許容電流値:192 mA●シリーズ:E8FC●コード番号:181-0652 アズワン品番65-7301-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする