ペーパー&CDシュレッダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69377446 品番PSD-AA6212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
最大投入幅A4 リバース機能あり 幅(mm)投入:220(用紙)、124(DVD、カード) 質量(kg)6.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×354×471 騒音値(dB)52 連続使用時間(分)10 最大裁断枚数6(A4用紙)、1(DVD、カード) 最大細断枚数6(A4用紙)、1(DVD、カード) アズワン品番64-0891-24 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×354×471 裁断形状(用紙)2×12mmマイクロカット、(DVD、カード)ストレートカット 裁断速度(m/min)2

商品説明動画

ペーパー&CDシュレッダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする