サンワサプライ
サンワサプライの オフィス機器
サンワサプライの シュレッダー
サンワサプライの 電動シュレッダー
ペーパー&CDシュレッダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69377455
品番
PSD-AW1039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
最大投入幅
A4
リバース機能
あり
幅(mm)
投入:225(用紙)、124(DVD、カード)
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×251×495
騒音値(dB)
60
連続使用時間(分)
5
最大裁断枚数
10(A4用紙)、1(DVD、カード)
最大細断枚数
10(A4用紙)、1(DVD、カード)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
360×251×495
裁断形状
(用紙)3×9mmマイクロカット、(DVD、カード)ストレートカット
裁断速度(m/min)
1.8
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
商品説明動画
ペーパー&CDシュレッダー
参考になった