プリンタケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69378453 品番KP-362K
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

プリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。
パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。(RoHS2は除く)

グレー 規格PC99 ケーブル長(m)2 コネクタ形状セントロニクス36ピンオス - セントロニクス36ピンオス ケーブル外径(Φmm)9.5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0893-45 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする