プリンタケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69378478 品番KPU-9821-15K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
グレー 規格UL20276 ケーブル長(m)1.5 構造ツイストペア コネクタ形状セントロニクスハーフ36ピンオス - セントロニクス36ピンオス ケーブル外径(Φmm)7.7 シールド2重シールド アズワン品番64-0883-63 インピーダンス(Ω)62 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする