京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ PVDコーティング フライス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
69378717
品番
SDMT09T204C PR1825
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
PR1825
厚さ(mm)
2.78
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
15
グリーン購入法
適合